SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXG418 PRISMASET XS CARTONG 4X18 PORTABIANCA TB - LVSXG418

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 4
Breite in Teilungseinheiten - 18
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
48 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481099792
Artikelnummer
SNRLVSXG418
Herstellernummer
LVSXG418
Hersteller
SNR
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
18
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit N-Trennschlitten:
nein
Anzahl der Öffnungen für Steckdosen:
0
Breite:
486 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
810 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
137.5 mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Einbaubreite:
456 mm
Mit Schloss:
ja
Einbautiefe:
86.5 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbauhöhe:
780 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
80 mm
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
Plombierbar:
nein
RAL-Nummer:
9003
EMV-Ausführung:
nein
Signaldurchlassende Tür:
nein
Art der Tür:
Einzel
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


