SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXF413 PRISMASET XS INCASSO 4X13 PORTA FUME 1TB - LVSXF413

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 4
Breite in Teilungseinheiten - 13
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
40 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606482040731
Artikelnummer
SNRLVSXF413
Herstellernummer
LVSXF413
Hersteller
SNR
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
13
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit N-Trennschlitten:
nein
Anzahl der Öffnungen für Steckdosen:
0
Breite:
396 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
810 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
136.5 mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Einbaubreite:
366 mm
Mit Schloss:
ja
Einbautiefe:
86.5 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Einbauhöhe:
780 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
80 mm
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
Plombierbar:
nein
RAL-Nummer:
9003
EMV-Ausführung:
nein
Signaldurchlassende Tür:
ja
Art der Tür:
Einzel
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


