SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV833661SP BOBINA MX/XF 100/130VCA/CC MTZ SP - LV833661SP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...130 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 100...130 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100...130 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leistungsaufnahme - 4.5 W
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480932533
Artikelnummer
SNRLV833661SP
Herstellernummer
LV833661SP
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100...130 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
100...130 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
100...130 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leistungsaufnahme:
4.5 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


