SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481523 FUPACTGS NFC125 3P 22*58 MAN. FRONT/LAT - LV481523

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung als Sicherheitsschalter - nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V - 70 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
175 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481713339
Artikelnummer
SNRLV481523
Herstellernummer
LV481523
Hersteller
SNR
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
70 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
50 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze:
22x58 mm
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Frontmontage:
ja
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Position des Betätigungselements:
vorne
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


