Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481474 FUPACTGS DIN1250/4 4P MAN. FRONT/LAT - LV481474

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481474 FUPACTGS DIN1250/4 4P MAN. FRONT/LAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - nein

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V - 750 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8.251 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481713285

Artikelnummer

SNRLV481474

Herstellernummer

LV481474

Hersteller

SNR

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

1250 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

750 kW

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

100 kA

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH4

Polzahl:

4

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Frontmontage:

ja

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Position des Betätigungselements:

vorne

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Il dispositivo FuPact GSD1250 è un interruttore-sezionatore con fusibili a 4 poli con controllo frontale e sul lato destro. È dedicato a edifici, infrastrutture e impianti industriali. Protegge dai cortocircuiti e dai sovraccarichi sui circuiti di distribuzione. Per le categorie di utilizzo AC22B, la corrente di funzionamento nominale è 1250A a 690VAC. Per le categorie di utilizzo AC23B, la corrente di funzionamento nominale è 1250A a 415VAC. FuPact GSD1250 deve essere utilizzato con fusibili DIN di tipo4. Può essere dotato di una maniglia rotativa esterna a montaggio frontale o sul lato destro. Le maniglie rotative prolungate possono essere utilizzate con diverse dimensioni dell'asta (200mm, 320mm o 400mm). La versione di FuPact GSD1250 a 4 poli può anche essere dotata di una varietà di accessori e ausiliari come contatti ausiliari, modulo neutro esterno e coprimorsetti. È conforme alle norme IEC 60947-1 e IEC 60947-3.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie