Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432605 CONTATTO ANTICIPATO APERT.NSX400/630

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432605 CONTATTO ANTICIPATO APERT.NSX400/630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 5 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Ausführung - integrierbar

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480020452

Artikelnummer

SNRLV432605

Herstellernummer

LV432605

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

5 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung:

integrierbar

È un singolo contatto ad apertura anticipata che indica la posizione della maniglia rotativa per gli interruttori Compact NSX 400/630 e PowerPact Multistandard L. Per anticipare l'apertura del dispositivo, è possibile utilizzare un contatto ad apertura anticipata (CAM) unitamente a una maniglia rotativa. Il contatto si inserisce nel blocco della maniglia rotativa. Il contatto ausiliario è un contatto in commutazione con 1 contatto normalmente aperto e 1 contatto normalmente chiuso. La corrente nominale è6A e il carico minimo è 100mA a 24 V DC. Le categorie di utilizzo sono AC 12/ AC 15 / DC 12 / DC 14. Il telaio Compact NSX e PowerPact può essere dotato di 1 contatto ad apertura anticipata. È conforme alla norma IEC 60947-5-1.