Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429271 OTTURATORE IP40 2PZ NSX100/250 - LV429271

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429271 OTTURATORE IP40 2PZ NSX100/250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 250 A

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

72 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480021558

Artikelnummer

SNRLV429271

Herstellernummer

LV429271

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom In:

250 A

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

nein

Accessorio per lo zoccolo di Compact NSX 100/160/250. Gli accessori consentono di mantenere un grado di protezione IP40 quando l'interruttore è rimosso dallo zoccolo. Sono venduti in set da 2 elementi.