Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMDIFL12MCT LOC. GUASTI IFL12,MODBUS,MISURA,TROPIC - IMDIFL12MCT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Funktion - für gemischte Netze

  • Netzableitkapazität - 150 µF

  • Ansprechwert Impedanz 1 - 0.2...200 kOhm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

648 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606489504892

Artikelnummer

SNRIMDIFL12MCT

Herstellernummer

IMDIFL12MCT

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Funktion:

für gemischte Netze

Netzableitkapazität:

150 µF

Ansprechwert Impedanz 1:

0.2...200 kOhm

Ansprechwert Impedanz 2:

0...0 kOhm

Anzeige des Isolationswertes:

ja

Fehlerspeicherung möglich:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

108 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

59 mm

Il dispositivo appartiene alla gamma Vigilohm, progettata per monitorare le reti elettriche/IT non collegate a terra a livello di linea feeder, in conformità alle norme sull'installazione e sui prodotti. Questo localizzatore dei guasti di isolamento può essere impiegato unicamente se associato alle serie IM400, XM300 o XM200. Il dispositivo è dedicato al monitoraggio di 12 linee feeder, AC, DC e ACDC, fino a 1000V con l'adattatore di tensione IFL12VA1T. Misura la resistenza di isolamento e la capacità didispersione per linea feeder. La configurazione è eseguita dalla parte anteriore del dispositivo, attraverso lo schermo HMI o dalla porta di comunicazione. Le principali impostazioni sono relative a soglie di allarme, denominazione del canale, tipo di toroide (tipo Vigilohm o altri tipi compatibili), tempo di risposta del filtro. Per ogni linea feeder, visualizza la resistenza di isolamento da 100 ohm a 250 kilohm e la capacità di dispersione da 1 a 15 microfarad. L'autodiagnostica si avvia automaticamente ogni 5 ore e su richiesta. Se la resistenza di isolamento scende al di sotto della soglia impostata, viene attivato un allarme attraverso il relè di uscita IFL, l'HMI e la porta di comunicazione. Se non viene rilevato nessun guasto, l'allarme viene azzerato e il relè di allarme torna alla normalità. Il dispositivo può essere alimentato da 110VAC a 440VAC o da 110VDC a 440 VDC, con una tolleranza di +/- 15%. La presente versione del prodotto vanta un rivestimento conforme.