Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMDIFL12MC LOCALIZZ. GUASTI IFL12, MISURA, MODBUS - IMDIFL12MC

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMDIFL12MC LOCALIZZ. GUASTI IFL12, MISURA, MODBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzableitkapazität - 150 µF

  • Ansprechwert Impedanz 1 - 0.2...200 kOhm

  • Funktion - für gemischte Netze

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100...440 V

  • Versorgungsspannung DC - 100...440 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

648 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606489504878

Artikelnummer

SNRIMDIFL12MC

Herstellernummer

IMDIFL12MC

Hersteller

SNR

Netzableitkapazität:

150 µF

Ansprechwert Impedanz 1:

0.2...200 kOhm

Funktion:

für gemischte Netze

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

100...440 V

Versorgungsspannung DC:

100...440 V

Fehlerspeicherung möglich:

ja

Anzeige des Isolationswertes:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Breite:

108 mm

Ansprechwert Impedanz 2:

0...0 kOhm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Höhe:

110 mm

Tiefe:

59 mm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

100...440 V

Spannungsmessbereich:

0...480 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...440 Hz

Il dispositivo appartiene alla gamma Vigilohm, progettata per monitorare le reti elettriche/IT non collegate a terra a livello di linea feeder, in conformità alle norme sull'installazione e sui prodotti. Questo localizzatore dei guasti di isolamento può essere impiegato unicamente se associato alle serie IM400, XM300 o XM200. Il dispositivo è dedicato al monitoraggio di 12 linee feeder, AC, DC e ACDC, fino a 1000V con l'adattatore di tensione IFL12VA1T. Misura la resistenza di isolamento e la capacità didispersione per linea feeder. La configurazione è eseguita dalla parte anteriore del dispositivo, attraverso lo schermo HMI o dalla porta di comunicazione. Le principali impostazioni sono relative a soglie di allarme, denominazione del canale, tipo di toroide (tipo Vigilohm o altri tipi compatibili), tempo di risposta del filtro. Per ogni linea feeder, visualizza la resistenza di isolamento da 100 ohm a 250 kilohm e la capacità di dispersione da 1 a 15 microfarad. L'autodiagnostica si avvia automaticamente ogni 5 ore e su richiesta. Se la resistenza di isolamento scende al di sotto della soglia impostata, viene attivato un allarme attraverso il relè di uscita IFL, l'HMI e la porta di comunicazione. Se non viene rilevato nessun guasto, l'allarme viene azzerato e il relè di allarme torna alla normalità. Il dispositivo può essere alimentato da 110VAC a 440VAC o da 110VDC a 440 VDC, con una tolleranza di +/- 15%.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie