SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMDIFL12LMC LOC. GUASTI IFL12,MODBUS,MISURA, 24VDC - IMDIFL12LMC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Funktion - für gemischte Netze
Netzableitkapazität - 150 µF
Ansprechwert Impedanz 1 - 0.2...200 kOhm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
392 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606489504885
Artikelnummer
SNRIMDIFL12LMC
Herstellernummer
IMDIFL12LMC
Hersteller
SNR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Funktion:
für gemischte Netze
Netzableitkapazität:
150 µF
Ansprechwert Impedanz 1:
0.2...200 kOhm
Ansprechwert Impedanz 2:
0...0 kOhm
Anzeige des Isolationswertes:
ja
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
108 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
59 mm


