Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMDIFL12C LOCALIZZATORE GUASTI IFL12, MODBUS - IMDIFL12C

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMDIFL12C LOCALIZZATORE GUASTI IFL12, MODBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Funktion - für gemischte Netze

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100...440 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3606489504861

Artikelnummer

SNRIMDIFL12C

Herstellernummer

IMDIFL12C

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Funktion:

für gemischte Netze

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

100...440 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

100...440 V

Versorgungsspannung DC:

100...440 V

Spannungsmessbereich:

0...1000 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...65 Hz

Netzableitkapazität:

150 µF

Anzeige des Isolationswertes:

nein

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

108 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

59 mm

Il dispositivo appartiene alla gamma Vigilohm, progettata per monitorare le reti elettriche/IT non collegate a terra a livello di linea feeder, in conformità alle norme sull'installazione e sui prodotti. Questo localizzatore dei guasti di isolamento può essere impiegato unicamente se associato alle serie IM400, XM300 o XM200. Il dispositivo è dedicato al monitoraggio di 12 linee feeder, AC, DC e ACDC, fino al limite dei toroidi di 1000 V. La configurazione è eseguita dalla parte anteriore del dispositivo, attraverso lo schermo HMI o dalla porta di comunicazione. Possono essere impostate le soglie di allarme. Visualizza la linea feeder che presenta un guasto di isolamento. L'autodiagnostica si avvia automaticamente ogni 5 ore e su richiesta. Se la resistenza di isolamento scende al di sotto della soglia impostata, viene attivato un allarme attraverso il relè di uscita IFL e l'HMI. Se non viene rilevato nessun guasto, l'allarme viene azzerato e il relè di allarme torna alla normalità. Il dispositivo può essere alimentato da 110VAC a 440VAC o da 110VDC a 440 VDC, con una tolleranza di +/- 15%.