SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMDIFL12 LOCALIZZATORE GUASTI VIGILOHM IFL12 - IMDIFL12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Funktion - für gemischte Netze
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100...440 V
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
EAN
3606489504830
Artikelnummer
SNRIMDIFL12
Herstellernummer
IMDIFL12
Hersteller
SNR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Funktion:
für gemischte Netze
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100...440 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
100...440 V
Versorgungsspannung DC:
100...440 V
Spannungsmessbereich:
0...1000 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45...65 Hz
Netzableitkapazität:
150 µF
Anzeige des Isolationswertes:
nein
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
108 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
59 mm