Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2V4 INT SEZ FUS 4X 1250A 4 - GS2V4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2V4 INT SEZ FUS 4X 1250A 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A

  • Polzahl - 4

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH4

  • Ausführung des Betätigungselements - ohne Betätiger

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 1000 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.744 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389119410878

Artikelnummer

SNRGS2V4

Herstellernummer

GS2V4

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

1250 A

Polzahl:

4

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH4

Ausführung des Betätigungselements:

ohne Betätiger

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

560 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Position des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

100 kA

Geeignet für Frontmontage:

ja

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Selettore-sezionatore a fusibile TeSys GS, 4 poli (4P), 1250 A/1000 V, da utilizzare con collegamenti per fusibili cilindrici DIN di dimensioni 4 fino a 1250 A, per applicazioni motore fino a 560 kW a 400V AC-23. Da dotare di una maniglia di comando diretta GS1AH104 (da ordinare separatamente) o di una maniglia di comando esterna GS2AH che può essere montata sul lato anteriore, sinistro o destro (sono disponibili diversi modelli). Fornisce terminali a vite da dotare di calotte terminali 4P, corrente nominale di cortocircuito elevata 100 kA a 400 V. I moduli di contatto ausiliari aggiuntivi GS1AM (montaggio frontale), GS1AN (montaggio laterale), GS1AF (montaggio superiore per segnalazione bruciatura con fusibili con percussore) possono completare l'assemblaggio (da ordinare separatamente). Sono disponibili collegamenti di fusibili a lama dimensione 4 di tipo aM e gG senza percussori DF2LA DF2LN e con percussori DF4LA DF4LN (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, Marine).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie