Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2KG4 INT SEZ FUS 4X 125A 22X58 - GS2KG4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2KG4 INT SEZ FUS 4X 125A 22X58

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - nein

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 750 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V - 63 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

224 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389119411028

Artikelnummer

SNRGS2KG4

Herstellernummer

GS2KG4

Hersteller

SNR

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

750 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

63 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

100 kA

Geeignet für Sicherungseinsätze:

22x58 mm

Polzahl:

4

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Frontmontage:

ja

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

ohne Betätiger

Position des Betätigungselements:

links

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Selettore-sezionatore a fusibile TeSys GS, 4 poli (4P), 125 A/750 V, da utilizzare con collegamenti per fusibili cilindrici NFC di dimensioni 22x58 mm fino a 125 A, per applicazioni motore fino a 63 kW a 400V AC-23. Da dotare di una maniglia esterna di montaggio sul lato sinistro GS2AH (sono disponibili diversi modelli). Terminali a vite da dotare di calotte terminali a monte e a valle 4P GS1AP34 (da ordinare separatamente), fornisce corrente nominale di cortocircuito elevata 100 kA a 400 V. I moduli di contatto ausiliari aggiuntivi GS1AM (montaggio frontale), GS1AN (montaggio laterale), GS1AF (montaggio superiore per segnalazione bruciatura con fusibili con percussore) possono completare l'assemblaggio (da ordinare separatamente). Sono disponibili fusibili cilindrici di tipo aM e gG 22 x 58 mm senza percussori DF2FA, DF2FN e con percussori DF3FA, DF3N (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, Marine).

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie