SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2GB3 INT SEZ FUS 3X 63A A2-A3 - GS2GB3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - Form A2/A3
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 750 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
82 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389119411158
Artikelnummer
SNRGS2GB3
Herstellernummer
GS2GB3
Hersteller
SNR
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
Form A2/A3
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
750 V
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Kabeleinführung:
oben/unten
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
30 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Position des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
10 kA
Geeignet für Frontmontage:
ja
Mit Steckverbindern bestückt:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


