SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC4020M6 CONTATTORE 40A 2F 220/240V 60 HZ - GC4020M6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung - 0...250 V
Bemessungsbetriebsstrom - 40 A
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1 - AC-7a
Bemessungsbetätigungsspannung - 220...240 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
43 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389118090521
Artikelnummer
SNRGC4020M6
Herstellernummer
GC4020M6
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsspannung:
0...250 V
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-7a
Bemessungsbetätigungsspannung:
220...240 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Max. Glühlampenlast:
6000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
2200 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2800 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1500 VA
Schieber für Handschaltung:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
36
Einbautiefe:
62.5 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
ja
Brummfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP20


