SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC2530M6 CONTATTORE 25A 3F 220V 60HZ - GC2530M6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung - 0...415 V
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1 - AC-7a
Bemessungsbetätigungsspannung - 220...240 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
58 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389118090385
Artikelnummer
SNRGC2530M6
Herstellernummer
GC2530M6
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsspannung:
0...415 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-7a
Bemessungsbetätigungsspannung:
220...240 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Max. Glühlampenlast:
2800 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1200 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
800 VA
Schieber für Handschaltung:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
36
Einbautiefe:
62.5 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
ja
Brummfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP20


