Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC1630M5 Schutz GC - 3 NO - 16 A - 220-240 V AC - GC1630M5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC1630M5 Schutz GC - 3 NO - 16 A - 220-240 V AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung - 0...415 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 16 A

  • Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1 - AC-7a

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 220...240 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

33 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389118090248

Artikelnummer

SNRGC1630M5

Herstellernummer

GC1630M5

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsspannung:

0...415 V

Bemessungsbetriebsstrom:

16 A

Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:

AC-7a

Bemessungsbetätigungsspannung:

220...240 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

770 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1200 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

550 VA

Schieber für Handschaltung:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

36

Einbautiefe:

62.5 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

ja

Brummfrei:

ja

Schutzart (IP):

IP20

TeSys GC modular contactor, 3 poles (3NO), 16A/415V AC-7a (heating) and 5A/415V AC-7b (motor control), for household applications. Control voltage 220-240V AC 50Hz, state indicator on front. For use in modular panels, compact (36mm width), clipping on 35mm DIN rail, connection by screw terminals. Sold in lots of 6 units. Multi standards certified (IEC, EN, NF-USE, VDE, CEBEC, OVE), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie