SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15840 TH7 termostato - 1 zona

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sensortyp - sonstige
Anzahl der Kanäle - 1
Kontaktausführung - Wechsler
Einstellbereich Komfort - -40...80 °C
Ausführung - analog
Packung
1 ST
Produktserien
Residenziale Piccolo Terziario
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480375958
Artikelnummer
SNRCCT15840
Herstellernummer
CCT15840
Hersteller
SNR
Sensortyp:
sonstige
Anzahl der Kanäle:
1
Kontaktausführung:
Wechsler
Einstellbereich Komfort:
-40...80 °C
Ausführung:
analog
Bemessungsspannung:
207...253 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Textführung im Display:
nein
24 h Programm:
nein
Wochenprogramm:
nein
Ferienprogramm:
nein
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Betriebsartenschalter:
nein
Schaltungsvorwahl:
nein
Schalt-Nennstrom bei 250 V, potentialfrei:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bautiefe:
65 mm


