SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15840 TH7 termostato - 1 zona

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sensore - Altri
Numero di canali - 1
Tipo di contatto - Contatto in scambio
Temperatura impostabile per regolazione del comfort - -40...80 °C
Modello - Analogico
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Residenziale Piccolo Terziario
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480375958
Codice prodotto
SNRCCT15840
Cod. produttore
CCT15840
Produttore
SNR
Tipo di sensore:
Altri
Numero di canali:
1
Tipo di contatto:
Contatto in scambio
Temperatura impostabile per regolazione del comfort:
-40...80 °C
Modello:
Analogico
Tensione nominale:
207...253 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Guida testuale presente nel display:
no
Programma di 24 h:
no
Programma settimanale:
no
Programma vacanze:
no
Cambio automatico ora legale/solare:
no
Selettore di modalità:
no
Preselezione della commutazione:
no
Corrente nominale di commutazione a 250 V, con separatore di potenziale:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
65 mm