Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15834 TERMOSTATO THP1+ 1C 42MEM. SENZA SONDA - CCT15834

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15834 TERMOSTATO THP1+ 1C 42MEM. SENZA SONDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sensortyp - Fernfühler

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Kontaktausführung - Wechsler (NO/NC)

  • Einstellbereich Komfort - 10...30 °C

  • Gangreserve - 87600 h

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489524623

Artikelnummer

SNRCCT15834

Herstellernummer

CCT15834

Hersteller

SNR

Sensortyp:

Fernfühler

Anzahl der Kanäle:

1

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Einstellbereich Komfort:

10...30 °C

Gangreserve:

87600 h

Ausführung:

digital

Bemessungsspannung:

230...230 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Textführung im Display:

ja

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

ja

Anzahl der Speicherplätze:

42

Anzahl der Grundprogramme ab Werk:

3

Ferienprogramm:

ja

Eingang für Zeitprogramm:

ja

Einstellbereich Absenkung:

10...30 °C

Einstellbereich Frostschutz:

0...20 °C

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

ja

Betriebsartenschalter:

ja

Schaltungsvorwahl:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V, potentialfrei:

10 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2.5

Bautiefe:

67 mm

Klasse des Temperaturreglers:

I

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

0.8 W

THP1+ termostato digitale Larghezza di 45 mm (5 moduli di 9 mm). Monitoraggio e regolazione della temperatura ambiente. Regolazione del setpoint della temperatura ambiente nelle modalità Comfort, Reduce e Frost. Intervallo di regolazione per la temperatura: da +0°C a + 30°C. Selettore orario integrato con ciclo di commutazione di 7 giorni (settimanale). Posizioni di memoria: 42. Risparmio sull'interruzione dell'alimentazione di rete con riserva della batteria: 10 anni. 1 zona di riscaldamento. È possibile l'esclusione manuale. Il portamanuale dell'utente sul lato sinistro del prodotto consente di accedere facilmente al documento.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie