SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC63R35E630 NSX630R 200KA MLOGIC-5.3E 630A 3P3R_T - C63R35E630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A
Bemessungsspannung - 690...690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 200 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 250...630 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 375...6300 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
696 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606482003392
Artikelnummer
SNRC63R35E630
Herstellernummer
C63R35E630
Hersteller
SNR
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bemessungsspannung:
690...690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
200 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
250...630 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
375...6300 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
945...6930 A
Verlustleistung:
119.1 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


