Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC25W46E160 NSX250HB2 100KA MLOGIC-6.2E 160A 4P4R_T - C25W46E160

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 63...160 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

146 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606482013780

Artikelnummer

SNRC25W46E160

Herstellernummer

C25W46E160

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

63...160 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

94.5...1600 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

240...2400 A

Integrierter Erdschlussschutz:

ja

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

70.4 W

ComPacT NSX250HB2 è un interruttore fisso 4d 4P completo, progettato per ottimizzare lo spazio e il potere di interruzione. È la scelta ottimale per tutte le applicazioni standard e specifiche. Il potere di interruzione (Icu) è 100 kA rms a 500 VCA 50/60Hz e 100 kA rms a 690 VCA 50/60 Hz. La tensione di esercizio è 690 VCA 50/60 Hz. Questo prodotto integra uno sganciatore elettronico MicroLogic 6.2 E con corrente nominale di 160 A, con una protezione regolabile contro i guasti a terra (con posizione OFF). Lo sganciatore MicroLogic 6.2 E fornisce una protezione regolabile di lungo periodo, breve periodo e istantanea. MicroLogic 6.2 E dispone di un display integrato per la regolazione precisa delle impostazioni e la visualizzazione dell'energia (contatoredi energia). La versione a 4 poli (140 mm x 161 mm x 86 mm) comprende una varietà di funzioni e accessori opzionali. È conforme alle norme internazionali (IEC 60947), ad CCC ed EAC e alle specifiche per il settore navale. ComPacT NSX250HB2 fa parte dell'architettura EcoStruxure Power di Schneider Electric.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie