Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC25W35E250 NSX250HB2 100KA MLOGIC-5.2E 250A 3P3R_T - C25W35E250

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 100...250 A

  • Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 375...2500 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 375...3000 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

308 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606482002289

Artikelnummer

SNRC25W35E250

Herstellernummer

C25W35E250

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Überlastauslöser Stromeinstellung:

100...250 A

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

375...2500 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

375...3000 A

Verlustleistung:

52.8 W

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

ComPacT NSX250HB2 è un interruttore fisso 3d 3P completo, progettato per ottimizzare lo spazio e il potere di interruzione. È la scelta ottimale per tutte le applicazioni standard e specifiche. Il potere di interruzione (Icu) è 100 kA rms a 500 VCA 50/60Hz e 100 kA rms a 690 VCA 50/60 Hz. La tensione di esercizio è 690 VCA 50/60 Hz. Questo prodotto integra uno sganciatore elettronico MicroLogic 5.2 E con corrente nominale di 250 A. Lo sganciatore MicroLogic 5.2 E fornisce una protezione regolabile di lungo periodo, breve periodo e istantanea. MicroLogic 5.2 E dispone di un display integrato per la regolazione precisa delle impostazioni e la visualizzazione dell'energia (contatore di energia). La versione a 3 poli (105 mm x 161 mm x 86 mm) comprende una varietà di funzioni e accessori opzionali. È conforme alle norme internazionali (IEC 60947), ad CCC ed EAC e alle specifiche per il settore navale. ComPacT NSX250HB2 fa parte dell'architettura EcoStruxure Power di Schneider Electric.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie