SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC1BN2TM800D NSX800 TM-DC 50KA 2P NO CONN CAVO NUDO_T - C1BN2TM800D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A
Bemessungsspannung - 600...600 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 560...800 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 2000...4000 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.505 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606482005631
Artikelnummer
SNRC1BN2TM800D
Herstellernummer
C1BN2TM800D
Hersteller
SNR
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Bemessungsspannung:
600...600 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
560...800 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2000...4000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Hutschienenmontage optional:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
2
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP3X
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


