Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC1BN2TM10HD NSX1000 TM-DC 50KA 2P NO CONN CAVO NUD_T - C1BN2TM10HD

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1000 A

  • Polzahl - 2

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 700...1000 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.173 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606482005648

Artikelnummer

SNRC1BN2TM10HD

Herstellernummer

C1BN2TM10HD

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

1000 A

Polzahl:

2

Überlastauslöser Stromeinstellung:

700...1000 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

600...600 V

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

2500...5000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

2500...5000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP3X

ComPacT NSX1200N DC è un interruttore fisso a 2 poli progettato per ottimizzare lo spazio e il potere di interruzione. È la scelta ottimale per le applicazioni che utilizzano tensioni CC. Il potere di interruzione (Icu) è 50 kA rms a 600 VCC. La tensionedi esercizio è 600 VCC. Questo prodotto integra uno sganciatore magnetotermico (TM-DC) con corrente nominale di 1000 A. Lo sganciatore TM-DC fornisce una protezione da sovraccarico termico regolabile e una protezione magnetica regolabile. Dimensioni: 485mm x 185 mm x 110 mm (A x L x P). È conforme alle norme internazionali (EN/IEC 60947), CCC, EAC e alle specifiche per il settore marittimo.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie