Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC16F4TM160D1 NSX160 DC PV TM160DC 4P/4R_T - C16F4TM160D1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 112...160 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

326 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606482003576

Artikelnummer

SNRC16F4TM160D1

Herstellernummer

C16F4TM160D1

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

112...160 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

1000...1000 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1250...1250 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

50.16 W

ComPacT NSX 160F DC PV è un interruttore magnetotermico a 4 poli progettato per ottimizzare lo spazio e il potere di interruzione. È la scelta ottimale per le applicazioni fotovoltaiche. Il potere di interruzione (Icu) è di 10 kA a 1000 VCC con serie a 4poli. La corrente nominale è 160 A e la tensione di esercizio è 1000 VCC. Dimensioni: 161 mm x 140 mm x 186 mm. È conforme allo standard internazionale EN/IEC 60947.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie