Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC160N450FM NS1600N FISSO ANT 4P MLOGIC 5.0 - C160N450FM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1600 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 640...1600 A

  • Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 960...16000 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3606482097667

Artikelnummer

SNRC160N450FM

Herstellernummer

C160N450FM

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

1600 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

50 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

640...1600 A

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

960...16000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

3200...24000 A

Verlustleistung:

296 W

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

4

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

This circuit breaker is part of the new generation of ComPacT NS630bN to NS3200 range. ComPacT NS new generation keeps the same performances and comes with a new transparent front cover for auxiliaries visibility and a new toggle with ergonomic touch andoptional LED trip status. It is possible to add as an option the new wireless auxiliary contact OF/SD in ZigBee communication protocol. This ComPacT NS1600N is a complete 4 poles circuit breaker designed to optimize space and breaking capacity. It is a fixed circuit breaker manually operated. It is an optimal choice for all standard and specific applications. The breaking capacity (Icu) is 50kA rms at 415VAC 50/60Hz. The operational voltage is 690VAC 50/60Hz. The circuit breaker can be manually operated with ON, OFF or "push to trip"buttons. This product embeds an electronic MicroLogic 5.0 control unit, with 1600A rating. MicroLogic 5.0 control unit provides adjustable long time, short time and instantaneous protections (ANSI codes 49/51/50). This product comes with a variety of optional functions and accessories. The dimensions are 327mm (Heigh) x 280mm (Width) x 147mm (Depth). It is compliant with IEC 60947-1 and IEC60947-2 international standards. ComPacT NS new generation is part of Schneider Electric EcoStruxure Power architecture. ComPacT NS new generation is more sustainable with green packaging and green partnerships.