Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC10V4TM100 NSX100HB1 75KA TM100D 4P/4R_T - C10V4TM100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 70...100 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 800...800 A

  • Verlustleistung - 35.2 W

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

160 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606482001763

Artikelnummer

SNRC10V4TM100

Herstellernummer

C10V4TM100

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Überlastauslöser Stromeinstellung:

70...100 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

800...800 A

Verlustleistung:

35.2 W

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

4

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

ComPacT NSX100HB1 è un interruttore fisso 4d 4P completo, progettato per ottimizzare lo spazio e il potere di interruzione. È la scelta ottimale per tutte le applicazioni standard e specifiche. Il potere di interruzione (Icu) è 85 kA rms a 500 VCA 50/60 Hz e 75 kA rms a 690 VCA 50/60 Hz. La tensione di esercizio è 690 VCA 50/60 Hz. Questo prodotto integra uno sganciatore magnetotermico (TMD) con corrente nominale di 100 A. Lo sganciatore TMD fornisce una protezione da sovraccarico termico regolabile e una protezione magnetica fissa. La versione a 4 poli (140 mm x 161 mm x 86 mm) comprende una varietà di funzioni e accessori opzionali. È conforme alle norme internazionali (IEC 60947), ad CCC ed EAC e alle specifiche per il settore navale. ComPacT NSX100HB1 fa parte dell'architettura EcoStruxure Power di Schneider Electric.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie