SCHNEIDER ELECTRIC - SNRALB71337 SCAT. CARTONGESSO TRIPL VERT. P40
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Form - oval
Farbe - blau
Ausführung - 3-fach
Durchmesser - 71 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Home Automation
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606485104607
Artikelnummer
SNRALB71337
Herstellernummer
ALB71337
Hersteller
SNR
Montageart:
Unterputz
Form:
oval
Farbe:
blau
Ausführung:
3-fach
Durchmesser:
71 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Bestückung:
ohne
Tiefe:
40...40 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Länge:
215 mm
Breite:
71 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Innentiefe:
38 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
16/19 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
16...25 mm
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
24
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
sonstige