SCHNEIDER ELECTRIC - SNRALB71331 SCAT. CARTONGESSO DOPP. VERT.
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Form - oval
Farbe - blau
Ausführung - Doppel
Durchmesser - 71 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Home Automation
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480025105
Artikelnummer
SNRALB71331
Herstellernummer
ALB71331
Hersteller
SNR
Montageart:
Unterputz
Form:
oval
Farbe:
blau
Ausführung:
Doppel
Durchmesser:
71 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Bestückung:
ohne
Tiefe:
50...50 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Länge:
142 mm
Breite:
71 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Innentiefe:
48 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
16...25 mm
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
16
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
sonstige