Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTFP2L1M35M20 BRETELLA DX OM3 50/125 LC-LC LSZH 2M - ACTFP2L1M35M20

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTFP2L1M35M20 BRETELLA DX OM3 50/125 LC-LC LSZH 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM3

  • Faser-Standard nach ITU-T - sonstige

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 3.4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481214287

Artikelnummer

SNRACTFP2L1M35M20

Herstellernummer

ACTFP2L1M35M20

Hersteller

SNR

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM3

Faser-Standard nach ITU-T:

sonstige

Anzahl der Fasern:

2

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

3.4 mm

Kabeltyp:

Duplex

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Mantel-Farbe:

türkis

Knickschutztülle:

angespritzt

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Flammwidrig nach EN 50265-2-1:

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Il patch cord in fibra LC duplex è lungo 2 metri e offre prestazioni ottiche multimodali OM3. Il cavo è disponibile in formato da 1,6mm di colore acqua, con due connettori push-pull LC con terminazione su ciascuna estremità. È conforme alle norme ANSI/EIA 568-C.3 e ISO/IEC 11801. Il patch cord è dotato di una guaina a bassa emissione di fumi, senza alogeni (LSZH) , conforme a IEC 60332-3C. Il patch cord supporta la terminazione del dispositivo attiva, LAN e WAN. Il cavo è ultimato interamente in fabbricae testato. Assicura una soluzione di collegamento ottico affidabile e durevole.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie