SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTFP2L1M35M10 BRETELLA DX OM3 50/125 LC-LC LSZH 1M - ACTFP2L1M35M10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM3
Anzahl der Fasern - 2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 3.4 mm
Kabeltyp - Duplex
Packung
1 ST
Produktserien
Cablaggio
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481214270
Artikelnummer
SNRACTFP2L1M35M10
Herstellernummer
ACTFP2L1M35M10
Hersteller
SNR
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Anzahl der Fasern:
2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
3.4 mm
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Mantel-Farbe:
türkis
Knickschutztülle:
angespritzt


