Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15187 CONT. CT40 2NA 25A COMANDO 230VCA - A9C15187

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15187 CONT. CT40 2NA 25A COMANDO 230VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Spannungsart der Betätigungsspannung - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

147 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606489443658

Artikelnummer

SNRA9C15187

Herstellernummer

A9C15187

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsspannung:

250...250 V

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Schieber für Handschaltung:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

50 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Acti9 CT40 è un contattore modulare. È un dispositivo di controllo remoto 2P con 2 contatti normalmente aperti. La corrente nominale è 25A per AC-7a e 8,5A per AC-7b. La tensione di esercizio nominale Ue è 250 V AC. La tensione di alimentazione Uc è 230 V AC. Questo dispositivo può essere utilizzato per circuiti di alimentazione. Questo prodotto è conforme allo standard IEC/EN 61095. Le operazioni di commutazione massime sono 100 al giorno e 6 al minuto. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 2,5 kV. Il grado di inquinamento è 2. È installabile su guida DIN. La sua larghezza è di 2 passi da 9 mm. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 87 mm x (L) 18 mm x (P) 66mm. Il peso è 110 g. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 e IP40 nell'armadio. La temperatura di funzionamento va da -5°C a 60°C. La temperatura di stoccaggio va da -40°C a 60°C.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie