Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82452 PRESA MOB.IP67 2PT 16A 24V 50HZ - 82452

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82452 PRESA MOB.IP67 2PT 16A 24V 50HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - violett

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3303430824527

Artikelnummer

SNR82452

Herstellernummer

82452

Hersteller

SNR

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

3

Kennfarbe:

violett

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7035

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa mobile BTS IP67 16A 24V 50Hz 3P

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie