SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56163 VIGIREX RH21M 220/240VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...240 V
Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.3 A
Max. Ansprechverzögerungszeit - 0.06 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 220...240 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3303430561637
Artikelnummer
SNR56163
Herstellernummer
56163
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
220...240 V
Bemessungsfehlerstrom:
0.03...0.3 A
Max. Ansprechverzögerungszeit:
0.06 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
220...240 V
Verzögerungszeit einstellbar:
ja