Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48097 NW40H1 FISSO 4P SENZA MLOGIC - 48097

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48097 NW40H1 FISSO 4P SENZA MLOGIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 4000 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 65 kA

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Integrierter Erdschlussschutz - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.998 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3303430480976

Artikelnummer

SNR48097

Herstellernummer

48097

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

4000 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

65 kA

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

5

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

4

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Interruttore Masterpact NW40H1, 4000A, 4 poli, Fisso, S/sganciatore. gamma prodotto: Masterpact NW - tipo di prodotto o componente: base interruttore - nome abbreviato: Masterpact NW40 - nome interruttore: Masterpact NW40H1 - posizione neutro: sinistra -tipo di rete: CA - calibro interruttore: H1 - categoria di utilizzazione: category B.