Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19054 Blocco differenziale Vigi NG125 4P 63A 300÷3000mA I/S/R Tipo A 500Vca

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19054 Blocco differenziale Vigi NG125 4P 63A 300÷3000mA I/S/R Tipo A 500Vca

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430190547

Artikelnummer

SNR19054

Herstellernummer

19054

Hersteller

SNR

VigiNG125 è un dispositivo modulare aggiuntivo a corrente residua. È un 4P e la corrente nominale è 63 A. La classe di protezione da dispersione a terra è un tipo A con sensibilità di 300 mA e una tecnologia indipendente dalla tensione. Questo prodotto protegge da cortocircuiti, sovraccarichi di cavi, scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. Questo prodotto è conforme alla norma IEC 60947-2. La tensione di esercizio nominale Ue è compresa tra 440VAC e 500 V AC. La tensione nominaledi isolamento Ui è 690 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 8 kV. Il grado di inquinamento è 3. Può essere montato su guida DIN simmetrica da 35 mm. Larghezza in passi da 9 mm è 11. Le dimensioni sono (W) 207 mm. Il peso è 0,8 kg. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un armadio.