SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19034 Blocco differenziale Vigi NG125 4P 63A 300mA [s] Tipo A
![SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19034 Blocco differenziale Vigi NG125 4P 63A 300mA [s] Tipo A](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/ODA057486_1500x1500.jpg?8475847D856D62909F899575876E646C86A4857A8267A86585758473BCA797&ts=1756725746935)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3303430190349
Artikelnummer
SNR19034
Herstellernummer
19034
Hersteller
SNR
VigiNG125 è un dispositivo modulare aggiuntivo a corrente residua. Ha 4P e corrente nominale di 63 A. La classe di protezione da dispersione a terra è di tipo A con una sensibilità di 300 mA e una tecnologia indipendente dalla tensione. Questo prodotto protegge da cortocircuiti, sovraccarichi di cavi, scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. Questo dispositivo è combinato con un interruttore NG125 per fornire la protezione da dispersione a terra e la protezione da circuito. Questo prodotto è conforme alla norma IEC 60947-2. La tensione di esercizio nominale Ue è compresa tra 230VAC e 415 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 690 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 8 kV. Il grado di inquinamento è 3. Può essere montato su guida DIN simmetrica da 35 mm. Larghezza in passi da 9 mm è 9. Le dimensioni totali sono (H) 189 mm x (L) 118 mm x (P) 81 mm. Il peso è 0,45 kg. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un armadio.