Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19032 Blocco differenziale Vigi NG125 3P 63A 300mA [s] Tipo A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19032 Blocco differenziale Vigi NG125 3P 63A 300mA [s] Tipo A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430190325

Artikelnummer

SNR19032

Herstellernummer

19032

Hersteller

SNR

VigiNG125 è un dispositivo modulare aggiuntivo a corrente residua. È un 3P e la corrente nominale è 63 A. La classe di protezione da dispersione a terra è un tipo A con sensibilità di 300 mA e una tecnologia indipendente dalla tensione. Questo prodotto protegge da cortocircuiti, sovraccarichi di cavi, scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. Questo prodotto è conforme alla norma IEC 60947-2. La tensione di esercizio nominale Ue è compresa tra 230VAC e 415 V AC. La tensione nominaledi isolamento Ui è 690 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 8 kV. Il grado di inquinamento è 3. Può essere montato su guida DIN simmetrica da 35 mm. Larghezza in passi da 9 mm è 9. Le dimensioni totali sono (H) 162 mm x (L) 118 mm x (P)81 mm. Il peso è 0,41 kg. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un armadio.