Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL80766 MC CENTR.PAR.IP40 BIANCO SP 6M - SL80766

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Anzahl der Öffnungen für Steckdosen - 0

  • Breite in Teilungseinheiten - 6

  • Art der Abdeckung - Deckel

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3295150807662

Artikelnummer

SNRSL80766

Herstellernummer

SL80766

Hersteller

SNR

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Reihen:

1

Anzahl der Öffnungen für Steckdosen:

0

Breite in Teilungseinheiten:

6

Art der Abdeckung:

Deckel

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Tür:

sonstige

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Signaldurchlassende Tür:

nein

Mit Schloss:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einbautiefe:

0 mm

Innentiefe:

68 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Mit N-Trennschlitten:

nein

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Plombierbar:

nein

Farbe:

weiß

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

9003

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

170 mm

Breite:

148 mm

Tiefe:

86 mm

L'involucro leggero a prova di intemperie di mini Coreos per dispositivi modulari è disponibile senza porta. Questo involucro a montaggio su parete è fornito senza blocchi terminali. Le dimensioni totali sono (W) 148 mm x (H) 170 mm x (D) 86 mm. Consenteil montaggio di dispositivi modulari su 1 fila di 6 moduli da 18 mm. La temperatura di funzionamento è fino a 60°C. Il grado di protezione è IP40. L'isolamento è di classe 2 secondo IEC 60439-3. Il materiale è in plastica autoestinguente, resistente al fuoco e al calore anomalo fino a 650 °C. Il colore dell'involucro è bianco (RAL 9003). È dotato di etichetta di identificazione e coperchio del cappuccio a vite.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie