Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6168744 WDKN20050RW CANALE PORTACAVI PARETE - 6168744

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6168744 WDKN20050RW CANALE PORTACAVI PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 42 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.898 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012196802159

Artikelnummer

OBO6168744

Herstellernummer

6168744

Hersteller

OBO

Breite:

50 mm

Höhe:

20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

nein

Befestigungsart:

Nagelleiste

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Anzahl der festen Trennwände:

1

Schlagfestigkeit:

IK04

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung Deckel:

lose

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

RAL-Nummer:

9010

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Mit Kanalverbinder:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

728 mm²

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Lieferung auf Rolle:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Mit Schutzfolie:

nein

Canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6168744 - WDK-N20050RW CANALE 20X50X2000 PVC