Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM520C5W PRESA MOBILE 20A 4P 5W 5H IP67 - SCM520C5W

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM520C5W PRESA MOBILE 20A 4P 5W 5H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 20 A

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 5 h

  • Kennfarbe - schwarz

  • RAL-Nummer - 7.035

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636307756

Artikelnummer

SCASCM520C5W

Herstellernummer

SCM520C5W

Hersteller

SCA

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

5 h

Kennfarbe:

schwarz

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

20A 4P 5W 5h 3ØY347/600V Morsetti a vite