SCAME PARRE SPA - SCASCM3100C5W PRESA MOBILE 100A 2P 3W 5H IP67 277V - SCM3100C5W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 5 h
Kennfarbe - grau
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 100 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636013589
Artikelnummer
SCASCM3100C5W
Herstellernummer
SCM3100C5W
Hersteller
SCA
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Kennfarbe:
grau
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7.035
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


