SCAME PARRE SPA - SCA875.4414 SCATOLA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Montageart - Unterputz 
- Form - rechteckig 
- Farbe - weiß 
- Schutzart (IP) - IP40 
- Länge - 196 mm 
Packung
- 40 ST 
Produktserien
Serie WBOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636159461
Artikelnummer
SCA875.4414
Herstellernummer
875.4414
Hersteller
SCA
Montageart:
Unterputz
Form:
rechteckig
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP40
Länge:
196 mm
Breite:
152 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
ja
Plombierbar:
nein
CASSETTE DI DERIVAZIONE DA INCASSO. Accetta separatore 160. Separatore non incluso.


