SCAME PARRE SPA - SCA875.4411 SCATOLA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Form - rechteckig
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP40
Länge - 118 mm
Packung
120 ST
Produktserien
Serie WBOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636159430
Artikelnummer
SCA875.4411
Herstellernummer
875.4411
Hersteller
SCA
Montageart:
Unterputz
Form:
rechteckig
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP40
Länge:
118 mm
Breite:
96 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
ja
Plombierbar:
nein
CASSETTE DI DERIVAZIONE DA INCASSO. Accetta separatore 160. Separatore non incluso.