SCAME PARRE SPA - SCA675.2008 CENTRALINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 8
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8001636076683
Artikelnummer
SCA675.2008
Herstellernummer
675.2008
Hersteller
SCA
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
8
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
254 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
210 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Tiefe:
99 mm
Einbautiefe:
75 mm
Art der Schließung:
Zylinder


