SCAME PARRE SPA - SCA675.2008 CENTRALINO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 8
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8001636076683
Codice prodotto
SCA675.2008
Cod. produttore
675.2008
Produttore
SCA
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
8
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
254 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
210 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Profondità:
99 mm
Profondità di incasso:
75 mm
Tipo di chiusura:
Cilindro