Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA673.2118 CENTRALINO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA673.2118 CENTRALINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 18

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Breite - 434 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636075075

Artikelnummer

SCA673.2118

Herstellernummer

673.2118

Hersteller

SCA

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

18

Montageart:

Aufputz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

434 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

250 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Tiefe:

140 mm

estendibile a 20 moduli (18+2)