pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA673.2118 CENTRALINO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA673.2118 CENTRALINO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 18

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Larghezza - 434 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636075075

Codice prodotto

SCA673.2118

Cod. produttore

673.2118

Produttore

SCA

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

18

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

434 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

250 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Profondità:

140 mm

estendibile a 20 moduli (18+2)